Referenties
Iscar:TNMG 160404-TF IC20
Rubix:20791976
Fabrikant:5503805

Technische samenvatting
| Type plaatje | tnmg-tf (draaiplaatje, dubbelzijdig driehoekig) |
|---|---|
| Schakering | ic20 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TNMG 160404-TF IC20 5503805
Iscar TNMG 160404-TF IC20: dubbelzijdig driehoekig wisselplaatje (TF) voor afwerking van o.a. gelegeerd en roestvast staal onder medium snijcondities.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tnmg-tf (draaiplaatje, dubbelzijdig driehoekig) |
| Schakering | ic20 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 122,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen