COROMANT COROTURN 111 DRAAIWISSELPL. DPMT 11 T3 08-MM 2025
CoroTurn® 111-wisselplaten voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:DPMT11T308-MM2025
Rubix:20104232
Fabrikant:5734518



Productdetails : COROMANT COROTURN 111 DRAAIWISSELPL. DPMT 11 T3 08-MM 2025
CoroTurn® 111 draaibits
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dpmt11t308-mm2025 |
| Schakering | 2025 |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 205,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
