ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 160408-F3M IC806 5568851
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 160408-F3M IC806
Rubix:A0510601
Fabrikant:5568851

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 160408-F3M IC806 5568851
ISCAR draaiwisselplaat ISO neg TNMG 160408-F3M met schakering IC806. Variant 5568851 voor draaiwerk met carbide wisselplaatgeometrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat |
| Schakering | ic806 |
| Lengte zijkant | 16 mm |
| Dikte | 4 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 159,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen