ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150408-TF IC9250 5507281
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150408-TF IC9250
Rubix:A0510981
Fabrikant:5507281

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg dnmg (turn negative inserts) |
|---|---|
| Schakering | ic9250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150408-TF IC9250 5507281
ISCAR DNMG 150408-TF draaiwisselplaat (ISO negatief) voor extern draaien, IC9250 met TF-spaankrik en 0,8 mm hoekradius.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg dnmg (turn negative inserts) |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 230,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen