ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMX 150612-M3P IC8350 5508820
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMX 150612-M3P IC8350
Rubix:A0510870
Fabrikant:5508820

Technische samenvatting
| Type plaatje | dnmx 150612-m3p (heliturn ld) wisselplaatje |
|---|---|
| Schakering | ic8350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMX 150612-M3P IC8350 5508820
Dubbelzijdig DNMX 150612-M3P wisselplaatje van Iscar in IC8350. 55° ruitvorm met helix snijrand en chip breaker HTW voor hoge metaalafname.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dnmx 150612-m3p (heliturn ld) wisselplaatje |
| Schakering | ic8350 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 241,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 292,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen