ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. TNMG 220412-F3P IC8150 5566841
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 220412-F3P IC8150
Rubix:A0510518
Fabrikant:5566841

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso negatief tnmg, dubbelzijdig, 60° driehoekig (tnmg-f3p) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. TNMG 220412-F3P IC8150 5566841
Dubbelszijdig negatief TNMG draaiwisselplaatje van Iscar met chipbreaker F3P en RE 1,2 mm. Voor semi-afwerking en afwerking, klasse IC8150.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso negatief tnmg, dubbelzijdig, 60° driehoekig (tnmg-f3p) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 22 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 242,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen