ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 270612-GN IC9350 5507258
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 270612-GN IC9350
Rubix:A0510497
Fabrikant:5507258

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-negatief tnmg-gn |
|---|---|
| Schakering | ic9350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 270612-GN IC9350 5507258
Negatieve driehoekige draaisnijplaat Iscar TNMG 270612-GN met snijkantcoating TiCN+alpha Al2O3+TiN en graad IC9350. Geschikt voor extern draaien op staal en RVS voor semi-roughing en medium roughing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-negatief tnmg-gn |
| Schakering | ic9350 |
| Lengte zijkant | 27,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 311,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 376,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen