Referenties
Sandvik Coromant:CNMG 12 04 08-MR 2220
Rubix:A0167145
Fabrikant:7231327
EAN:7323221713270


Technische samenvatting
| Type plaatje | cnmg draaïwisselplaat (t-max® p) |
|---|---|
| Schakering | mr (chipbreaker) |
Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT CNMG 12 04 08-MR 2220
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmg draaïwisselplaat (t-max® p) |
| Schakering | mr (chipbreaker) |
| Lengte zijkant | 12,1 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 197,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 238,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen