Referenties
Iscar:TPMR 090202 IC907
Rubix:20792136
Fabrikant:5507593

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (indexeerbare driehoeks wisselplaat voor draaien) |
|---|---|
| Schakering | ic907 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TPMR 090202 IC907 5507593
ISCAR TPMR 090202 IC907 draaiwisselplaat met driehoekige geometrie en 11° positieve spanformer voor intern afwerken met lage snijkrachten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (indexeerbare driehoeks wisselplaat voor draaien) |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 9,6 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 5,56 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 103,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen