Referenties
Iscar:TPMR 110304 IC20N
Rubix:A0510496
Fabrikant:5502776

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje iso tpmr (11° positieve driehoek) |
|---|---|
| Schakering | ic20n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. TPMR 110304 IC20N 5502776
Iscar TPMR 110304 IC20N positieve 11° driehoekige draaiwisselplaat voor inwendig draaien en afwerking. Afmeting L11, S3,18, radius 0,4 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje iso tpmr (11° positieve driehoek) |
| Schakering | ic20n |
| Lengte zijkant | 11 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 91,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen