Referenties
Iscar:WNMA 060408 IC5010
Rubix:A0510364
Fabrikant:5508036

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso negatief (wnma) |
|---|---|
| Schakering | ic5010 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMA 060408 IC5010 5508036
ISCAR WNMA 060408 IC5010 is een ISO-negatieve, dubbelzijdige trigon draaiwisselplaat voor kortspanende toepassingen, o.a. gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso negatief (wnma) |
| Schakering | ic5010 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 173,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen