ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS TPMT 110204-PF IC9350 5507641
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TPMT 110204-PF IC9350
Rubix:A0510471
Fabrikant:5507641

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso tpmt, positief (driehoekig) 11° — chipbreaker pf |
|---|---|
| Schakering | ic9350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS TPMT 110204-PF IC9350 5507641
Iscar TPMT 110204-PF draaiwisselplaat voor 11° positief driehoekig snijden. Chipbreaker PF met grade IC9350 voor semi-finishing en finishing bij draaibewerkingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso tpmt, positief (driehoekig) 11° — chipbreaker pf |
| Schakering | ic9350 |
| Lengte zijkant | 11 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 122,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen