Referenties
Iscar:TPUN 110308 IC428
Rubix:A0510458
Fabrikant:5595951

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. TPUN 110308 IC428 5595951
Draaiwisselplaat Iscar TPUN 110308 IC428 met drie snijkanten. INSL 11 mm, dikte 3,18 mm en radius 0,8 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tpun 110308 |
| Schakering | ic428 |
| Lengte zijkant | 11 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 96,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen