Referenties
Iscar:VCMT 110302-SM IC9250
Rubix:20792320
Fabrikant:5507371

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT VCMT 110302-SM IC9250 5507371
Iscar VCMT 110302-SM draaiwisselplaat voor semi-finishing en finish turning. Grade IC9250 met TiCN+alpha Al2O3+TiN coating, voor zachte en exotische materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | ic9250 |
| Type plaatje | vcmt 110302-sm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
| Bekleding | ticn+alpha al2o3+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 229,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen