Referenties
Sandvik Coromant:DCMX 11 T3 04-WM 4425
Rubix:A0449411
Fabrikant:7860899
EAN:7323225048675

Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT DCMX 11 T3 04-WM 4425
CoroTurn® 107, draaiplaatje
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 4425 |
| Type plaatje | diamant 55° (inzetstuk type d) |
| Dikte | 3,97 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
| Bekleding | cvd ticn+al2o3+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 248,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen