ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. VCMT 160408-SM IC806 5509900
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:VCMT 160408-SM IC806
Rubix:A0511731
Fabrikant:5509900

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. VCMT 160408-SM IC806 5509900
Draaiwisselplaat ISO VCMT 160408-SM voor semi-fijnbewerking en afwerking. Positieve VCMT-SM geometrie met AlTiN “SUMO TEC” coating (IC806) voor zachte en exotische materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | ic806 |
| Type plaatje | vcmt-sm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
| Bekleding | altin 'sumo tec' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 197,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 238,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen