ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. VNMG 12T302-SF IC908 5566906
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:VNMG 12T302-SF IC908
Rubix:A0510421
Fabrikant:5566906

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. VNMG 12T302-SF IC908 5566906
Dubbelzijdige VNMG 12T302-SF wisselplaat van carbide met TiAlN-coating en grade IC908. Ontworpen voor superfinishing met zeer lage voeding en snedediepte, voor gecontroleerde spaanafvoer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | ic908 |
| Type plaatje | vnmg 12t302-sf |
| Dikte | 3,97 mm |
| Insertmaat | 2,5 mm |
| Bekleding | tialn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 230,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen