ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. VNMG 12T304-SF IC570 5503793
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:VNMG 12T304-SF IC570
Rubix:A0510409
Fabrikant:5503793

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. VNMG 12T304-SF IC570 5503793
Iscar VNMG 12T304-SF wisselplaatje (IC570) voor superfinishing: dubbelzijdige 35° ruit voor stabiele spaancontrole bij lage snedediepte. Coating TiCN+TiN.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | ic570 |
| Type plaatje | vnmg-sf (dubbelzijdige ruit 35° voor superfinishing) |
| Dikte | 3,97 mm |
| Insertmaat | 7,15 mm |
| Bekleding | ticn+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 230,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen