Referenties
Sandvik Coromant:DNGA150412S02035F 7125
Rubix:A0460353
Fabrikant:7586859
EAN:7323223812544

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT DNGA150412S02035F 7125
T-Max® P, wisselplaat voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Schakering | 7125 |
| Type plaatje | ruitvormige wisselplaat (dnga), hoek 55° |
| Dikte | 4,7625 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
| Bekleding | pvd alticrn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 368,55 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 445,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
