ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG VNMG 12T308-NF IC6015 5566962
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:VNMG 12T308-NF IC6015
Rubix:A0510284
Fabrikant:5566962

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG VNMG 12T308-NF IC6015 5566962
ISCAR VNMG 12T308-NF draaiwisselplaat met chipbreaker NF. Gemaakt voor semi-finishing en finishing van (o.a.) roestvast staal met graad IC6015.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | ic6015 |
| Type plaatje | dubbelzijdige ruitvormige wisselplaat 35° (vnmg), spanformer nf |
| Dikte | 3,97 mm |
| Insertmaat | 7,15 mm |
| Bekleding | ticn + α-al2o3 + tin (sumo tec cvd, ic6015) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 248,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen