COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT TNMG 16 04 12-PR 4425

Plaatje

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:TNMG 16 04 12-PR 4425
Rubix:A0197531
Fabrikant:7861000
EAN:7323225049573
COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT TNMG 16 04 12-PR 4425

Technische samenvatting

Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT TNMG 16 04 12-PR 4425


T-Max® P, plaatje voor het draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Schakering4425
Type plaatjet-max p
Dikte4,7625 mm
Insertmaat9,525 mm
Bekledingticn + al2o3 + tin (cvd)
€ 175,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 212,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen