ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG VNMG 160408-F3M IC830 5569103
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:VNMG 160408-F3M IC830
Rubix:A0510385
Fabrikant:5569103

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG VNMG 160408-F3M IC830 5569103
Negatieve, dubbelzijdige VNMG-draaiwisselplaat 160408-F3M met snijkarakter F3M voor semi- en nabewerking van RVS. Coating AlTiN+TiN, grade IC830.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | ic830 |
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (vnmg-f3m) |
| Dikte | 4,76 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
| Bekleding | altin+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 274,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 332,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen