ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. VNMG 160408-TF IC806 5509998
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:VNMG 160408-TF IC806
Rubix:A0510373
Fabrikant:5509998

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. VNMG 160408-TF IC806 5509998
ISO negatief draaiwisselplaat VNMG 160408-TF van Iscar (IC806) met TF-spaanbreker en AlTiN “SUMO TEC” coating. Voor semi-afwerking en afwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | ic806 |
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief vnmg-tf (35° ruit) |
| Dikte | 4,76 mm |
| Insertmaat | 16,6 mm |
| Bekleding | altin 'sumo tec' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 274,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 332,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen