Referenties
Iscar:WNMA 06T304 IC5010
Rubix:A0510361
Fabrikant:5508034

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief wnma 06t304 |
|---|---|
| Schakering | ic5010 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMA 06T304 IC5010 5508034
Dubbelzijdige ISO-negatieve trigon draaiwisselplaat WNMA 06T304 van Iscar in graad IC5010. Voor kortspanend draaien zoals gietijzer (RE 0,4 mm).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief wnma 06t304 |
| Schakering | ic5010 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 173,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen