Referenties
Iscar:WNMA 080408 IC5005
Rubix:A0421462
Fabrikant:5507722

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat wnma 080408 |
|---|---|
| Schakering | ic5005 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMA 080408 IC5005 5507722
Iscar WNMA 080408 IC5005 is een dubbelzijdig negatief trigon draaiplaatje voor kortspanende materialen zoals gietijzer. Radius 0,8 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat wnma 080408 |
| Schakering | ic5005 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen