Referenties
Iscar:WNMA 080412 IC5010
Rubix:A0510351
Fabrikant:5507740

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat negatief (wnma trigon) |
|---|---|
| Schakering | ic5010 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMA 080412 IC5010 5507740
Dubbelzijdige negatieve WNMA trigon wisselplaat met TiCN+Al2O3+TiN coating. Geschikt voor o.a. gietijzer (kortspanend) en klasse IC5010.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat negatief (wnma trigon) |
| Schakering | ic5010 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen