Referenties
Sandvik Coromant:CNMG 16 06 16-SM S205
Rubix:A0459958
Fabrikant:8003595
EAN:7323225712712


Technische samenvatting
| Type plaatje | t-max® p draaiwisselplaat (cnmg 16 06 16-sm) |
|---|---|
| Schakering | s205 |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMG 16 06 16-SM S205
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | t-max® p draaiwisselplaat (cnmg 16 06 16-sm) |
| Schakering | s205 |
| Lengte zijkant | 10,6 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,5875 mm |
| Insertmaat | 15,875 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 320,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 387,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen