Referenties
Iscar:WNMA 130616 IC5005
Rubix:A0510348
Fabrikant:5550512

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat iso-neg. wnma 130616 (trigon) ic5005 5550512 |
|---|---|
| Schakering | ic5005 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMA 130616 IC5005 5550512
Iscar ISO-negatieve WNMA 130616 draaiplaat met chipbreaker type A. Grade IC5005 voor korte spanen, o.a. gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat iso-neg. wnma 130616 (trigon) ic5005 5550512 |
| Schakering | ic5005 |
| Lengte zijkant | 13,03 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 300,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 363,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen