ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 060404-F3M IC806 5568853
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 060404-F3M IC806
Rubix:A0510342
Fabrikant:5568853

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief |
|---|---|
| Schakering | ic806 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 060404-F3M IC806 5568853
Dubbelzijdige negatieve ISO trigon draaiwisselplaat WNMG 060404-F3M met chipspaanvormer F3M voor RVS-afwerking. Graad IC806.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief |
| Schakering | ic806 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 160,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen