Referenties
Walter:CCGT060204-MM4 WSM01
Rubix:A0293098
Fabrikant:7021235

Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF CCGT060204-MM4 WSM01
Walter iso-draaiwisselplaat positief ccgt060204-mm4 wsm01
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | ccgt060204-mm4 wsm01 |
| Schakering | wsm01 |
| Lengte zijkant | 6,45 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 226,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 273,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen