ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 060404-M3P IC8150 5567569
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 060404-M3P IC8150
Rubix:A0510332
Fabrikant:5567569

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-negatief (wnmg-m3p) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 060404-M3P IC8150 5567569
Iscar WNMG 060404-M3P IC8150 is een dubbelzijdige trigon draaiwisselplaat voor medium bewerking op staal. Voorzien van TiCN/Al2O3/TiCN/TiN-coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-negatief (wnmg-m3p) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 173,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen