ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 060404-NF IC807 5550525
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 060404-NF IC807
Rubix:A0510331
Fabrikant:5550525

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (wnmg-nf) |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 060404-NF IC807 5550525
Negatieve ISCAR draaiswisselplaat ISO WNMG 060404-NF met snijmateriaal IC807. Voor semi-afwerking en afwerking, coating TiCN+Al2O3+TiN.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (wnmg-nf) |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 160,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen