ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 060404-WG IC807 5508232
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 060404-WG IC807
Rubix:A0510323
Fabrikant:5508232

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat wissel iso negatief wnmg-wg |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 060404-WG IC807 5508232
ISCAR WNMG 060404-WG IC807 draaiplaat (wiper), dubbelzijdig trigon. Voor hoge standtijd en betere oppervlakteafwerking bij hoge feeds.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat wissel iso negatief wnmg-wg |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 169,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen