ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080404-GN IC5005 5508058
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080404-GN IC5005
Rubix:A0510200
Fabrikant:5508058

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg. wnmg (trigon) - chipbreker gn |
|---|---|
| Schakering | ic5005 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080404-GN IC5005 5508058
Dubbelszijdige negatief trigon draaiwisselplaat WNMG 080404-GN met chipbreker GN en hoekradius 0,4 mm. Geïntegreerde IC5005 grade voor ISO-turning.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg. wnmg (trigon) - chipbreker gn |
| Schakering | ic5005 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen