Referenties
Iscar:WNMG 060404-WG IC8150
Rubix:20792456
Fabrikant:5550530

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (indexeerbare wisselplaat) wnmg-wg |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 060404-WG IC8150 5550530
ISCAR WNMG 060404-WG IC8150 is een dubbelzijdige trigon wiper-draaiwisselplaat voor een zeer goede oppervlaktekwaliteit bij hoog voeden. WG wiper helpt bij glad afwerken met behoud van productiviteit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (indexeerbare wisselplaat) wnmg-wg |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 181,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen