ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 060408-F3M IC806 5568854
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 060408-F3M IC806
Rubix:A0510318
Fabrikant:5568854

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (wnmg) |
|---|---|
| Schakering | ic806 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 060408-F3M IC806 5568854
ISCAR WNMG 060408-F3M IC806 is een dubbelzijdige negatieve ISO-draaiwisselplaat voor afwerking. Geschikt voor (o.a.) RVS/hoogwaardige materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (wnmg) |
| Schakering | ic806 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 160,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen