ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150408-WG IC9150 5508067
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150408-WG IC9150
Rubix:A0510977
Fabrikant:5508067

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-negatief (dnmg-wg) wiper 55° |
|---|---|
| Schakering | ic9150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150408-WG IC9150 5508067
Negatieve, dubbelzijdige Iscar wiper-draaiwisselplaat DNMG 150408-WG (IC9150). Ontworpen voor hoge aanvoer met verbeterde oppervlaktekwaliteit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-negatief (dnmg-wg) wiper 55° |
| Schakering | ic9150 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 242,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen