Referenties
Iscar:SPMT 100408R-HQ-M IC928
Rubix:20793328
Fabrikant:5603699



Technische samenvatting
| Type plaatje | heliquad spmt-hq (vierkante positieve freeswisselplaat) |
|---|---|
| Schakering | ic928 |
Productdetails : ISCAR FREESWISSELPLAAT SPMT 100408R-HQ-M IC928 5603699
SPMT-HQ - HELIQUAD Vierkante positieve inserts, voor rechtshandig gereedschap voor algemeen gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,48 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 4,6 g |
| Type plaatje | heliquad spmt-hq (vierkante positieve freeswisselplaat) |
| Schakering | ic928 |
| Lengte zijkant | 10,2 mm |
| Dikte | 4,23 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 10,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 187,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen