ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 060412-F3M IC806 5568855
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 060412-F3M IC806
Rubix:A0510287
Fabrikant:5568855

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiewisselplaat (iso negatief) |
|---|---|
| Schakering | ic806 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 060412-F3M IC806 5568855
ISCAR WNMG 060412-F3M draaiewisselplaat met snijgrade IC806 voor afwerken van rvs. Negatieve ISO-geometrie, dubbelzijdig inzetbaar voor draaien/groeven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiewisselplaat (iso negatief) |
| Schakering | ic806 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 160,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen