ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 06T304-FFC IC520N 6170090
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 06T304-FFC IC520N
Rubix:A0510268
Fabrikant:6170090

Technische samenvatting
| Type plaatje | wsp - drehen / stechen (iso negatieve wnmg draaiwisselplaatje, trigon cermet) |
|---|---|
| Schakering | ic520n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 06T304-FFC IC520N 6170090
ISO-negatief Iscar WNMG 06T304-FFC trigon cermet inzetplaatje voor voor- en afwerking. Grade IC520N met RE 0,4 mm en IC 9,52 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wsp - drehen / stechen (iso negatieve wnmg draaiwisselplaatje, trigon cermet) |
| Schakering | ic520n |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 151,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen