ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 06T304-FWA IC520N 6170108
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 06T304-FWA IC520N
Rubix:A0510266
Fabrikant:6170108

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (wnmg) – negatief trigon cermet |
|---|---|
| Schakering | ic520n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 06T304-FWA IC520N 6170108
Dubbelzijdig trigon cermet draaiwisselplaatje voor semi-finishing en finishing op staal en gietijzer. Chipbreaker FWA, graad IC520N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (wnmg) – negatief trigon cermet |
| Schakering | ic520n |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 159,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen