Referenties
Iscar:TNMG 160412-M3M IC6025
Rubix:20792052
Fabrikant:5510195

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TNMG 160412-M3M IC6025 5510195
Iscar TNMG 160412-M3M draaiwisselplaat met coating TiCN+Al2O3+TiN. Ontworpen voor stabiel draaien van rvs en laaggelegeerd staal (IC6025).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (tnmg) |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen