ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 06T308-PP IC8350 5507859
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 06T308-PP IC8350
Rubix:A0510222
Fabrikant:5507859

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat iso-negatief wnmg-pp 06t308-pp (trigon) |
|---|---|
| Schakering | ic8350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 06T308-PP IC8350 5507859
ISO-negatieve WNMG-PP trigon draaiplaat voor zeer ductiele materialen. Voor extern en intern draaien met PP-chipbreaker en TiCN+Al2O3+TiN-coating in IC8350.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat iso-negatief wnmg-pp 06t308-pp (trigon) |
| Schakering | ic8350 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 173,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen