ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCMT 060204-WG IC907 5506280
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CCMT 060204-WG IC907
Rubix:A0511540
Fabrikant:5506280

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCMT 060204-WG IC907 5506280
ISCAR CCMT 060204-WG draaiplaat met IC907 graad en TiAlN-coating. 80° rhombisch met 7° positieve flank en wiper voor high-feed finishing en betere oppervlakteafwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat iso pos. ccmt-wg |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 6,3 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 138,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen