ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 06T308-WG IC807 5550522
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 06T308-WG IC807
Rubix:A0510215
Fabrikant:5550522

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso-negatief (wnmg-wg, trigon) |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 06T308-WG IC807 5550522
ISO-negatieve trigon draaiplaat met WG-wiper van Iscar (WNMG-WG) voor hoge oppervlaktekwaliteit. Coating TiAlN+TiN, L 6,52 mm, S 3,97 mm, RE 0,8 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso-negatief (wnmg-wg, trigon) |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 169,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen