ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 06T308-WG IC8250 5507818
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 06T308-WG IC8250
Rubix:A0510213
Fabrikant:5507818

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso wnmg-wg (trigon 80°, wiper) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 06T308-WG IC8250 5507818
Dubbelsijdige Iscar WNMG 06T308-WG IC8250 draaiwisselplaat met wiper voor hoogwaardig afwerken bij hoge toevoer. Geschikt voor staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso wnmg-wg (trigon 80°, wiper) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 181,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen