ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 120416-NR IC8150 5550422
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 120416-NR IC8150
Rubix:A0510756
Fabrikant:5550422

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg snmg 120416-nr ic8150 |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 120416-NR IC8150 5550422
Iscar ISO-negatieve SNMG 120416-NR draaiwisselplaat met NR-spaanbreker. Dubbelzijdig voor zware buitenbewerking; graad IC8150 voor betrouwbare snijprestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg snmg 120416-nr ic8150 |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen