ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080404-NF IC8250 5507829
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080404-NF IC8250
Rubix:A0510191
Fabrikant:5507829

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat iso negatief wnmg 080404-nf ic8250 |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080404-NF IC8250 5507829
Iscar WNMG 080404-NF IC8250 is een dubbelzijdige trigon draaiplaat voor semi-nabewerking en afwerking. Door de scherpe snijkant en positieve geometrie zijn de snijkrachten laag.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat iso negatief wnmg 080404-nf ic8250 |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen