ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080404-PP IC6015 5509364
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080404-PP IC6015
Rubix:A0510189
Fabrikant:5509364

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso wnmg-pp (negatief trigon), dubbelzijdig |
|---|---|
| Schakering | ic6015 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080404-PP IC6015 5509364
Iscar WNMG 080404-PP draaiwisselplaat (IC6015) voor extern/intern draaien. Dubbelzijdig trigon ontwerp met PP-chipbreaker en TiCN+Al2O3+TiN coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso wnmg-pp (negatief trigon), dubbelzijdig |
| Schakering | ic6015 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen