ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMG 090404-F3M IC6025 5567854
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 090404-F3M IC6025
Rubix:A0510820
Fabrikant:5567854

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso negatief snmg 090404-f3m |
|---|---|
| Schakering | ic6025 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMG 090404-F3M IC6025 5567854
Iscar dubbelzijdig draaiwisselplaatje SNMG 090404-F3M met grade IC6025 (5567854). Negatief wisselplaatje voor afwerking van roestvast staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso negatief snmg 090404-f3m |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 9,67 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 151,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen